EBM(江部松商事)
EBM 18-8 蛇口付寸胴鍋 目盛付 39cm(46L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
蛇口内径約20mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
46
内寸法(mm)
Φ390、深さ:390、蛇口径:約20mm
外寸法(Φmm)
410