- EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)40cm EBM(江部松商事) 04841826

EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)40cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841826
品番
-
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
SUS443ステンレススチールを使用(単層鋼)
耐食性に優れ、耐久性も抜群
電磁調理器には最適です
勿論、あらゆる熱源に使えます
ミトンをしたままでも持ち易い、チョット大きめのハンドル
SUS443ステンレススチールとはクローム(cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(cu)とチタン(Ti)を添加したステンレススチールです。
目盛付き
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
電磁調理器:200V
材質
SUS443ステンレス、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)、内側:サテン仕上、外側:ミラー仕上
容量(L)
50.2
内径(Φmm)×内深さ(mm)
400×378
外寸法(mm)
Φ415×H380、底径:340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする