- EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 55cm EBM(江部松商事) 04841939

EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 55cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841939
品番
-
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。
スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。
蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。
蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
130
内寸法(mm)
550、深さ:550、蛇口径:約25mm
外寸法(mm)
580

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする