曜日別特売
- 耐熱陶器 チゲ鍋(黒仕上げ)15.5cm EBM(江部松商事) 04842587

耐熱陶器 チゲ鍋(黒仕上げ)15.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842587
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
耐熱陶器
外寸法(Φ×Hmm)
155×72
内径(Φmm)×内深さ(mm)
143×65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする