岩鋳
南部鉄 木柄 片手鍋16 24070
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843366
品番
24070
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
対応熱源:ガス・IH〈揚物はIH不可)
材質
鋳鉄、柄:木
内寸法(mm)
160、深さ:75
外寸法(mm)
340×180×H120