曜日別特売
230 326-0136 陶器 スタッキング ビビンバ鍋 18cm 黒石目調 230 326-0136 ミヤザキ食器 04843820

陶器 スタッキング ビビンバ鍋 18cm 黒石目調 230 326-0136

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843820
品番
230 326-0136
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「スタッキングビビンバ鍋」は積み重ねて収納できる耐熱陶器。
従来の天然石製よりも3割軽く、5個以上重ねられるので提供の際の持ち運びや保管が楽に。
天然石は石質にばらつきがありますが、本品は品質が安定していて割れにくくなっています。
熱伝導率は天然石と遜色なく、ガスコンロで5分加熱するだけで300℃まで上昇し、その後の保温性能も天然石と変わりません。
価格は天然石に比べ約半分です。
450℃差の急冷試験をクリアし、調理前の空焚きにも強くなっています。
高台を付けることにより底面の吸水を少なくしています。
石焼カレー、韓国風海鮮鍋などにも使用できます。

材質
耐熱陶器
容量(mL)
1150
温度(℃)
450(耐熱温度差)
内寸法(mm)
H:79
外寸法(mm)
Φ(外径):180、(底径)121

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする