曜日別特売
- EBM IH 槌目うどんすき鍋 EBM(江部松商事) 04844852

EBM IH 槌目うどんすき鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844852
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-0ステンレス
内径(Φmm)×内深さ(mm)
260×70
外寸法(mm)
Φ315、底径:140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする