電磁調理器に最適な業務用鍋アルミエレテックシリーズ優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。底板厚:6.0mm水だけで、ガンコな油汚れがきれいに落ちるIKDエコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。両口仕様外径は注ぎ口を含む200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。