曜日別特売
- 銅 片手 ボーズ鍋 21cm(錫引無) 丸新銅器 04845877

銅 片手 ボーズ鍋 21cm(錫引無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845877
品番
-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
材質
銅
容量(L)
2.4
内径(Φmm)×内深さ(mm)
210×115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする