- EBM 銅 揚鍋 42cm(板厚2.3mm) EBM(江部松商事) 04848047

EBM 銅 揚鍋 42cm(板厚2.3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848047
品番
-
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

容量は6分目の容量です。
特注でスズ引き無しもできます。
プレス加工商品が無くなり次第、下1ケタ1コードの絞り加工商品に変更

材質
銅
内寸法(mm)
420、H103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする