曜日別特売
F-348 盛栄堂 ちょこっと鍋 2個セット F-348 及源鋳造 04848379

盛栄堂 ちょこっと鍋 2個セット F-348

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848379
品番
F-348
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

取り外し式ハンドル付
オーブントースターに2個入るサイズです。

仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
本体・ハンドル:鋳鉄
容量(mL)
350
温度(℃)
280
内寸法(mm)
143×115、深さ:27
外寸法(mm)
W170×D122×H30、底径:105×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする