曜日別特売
- エコクリーン アルミ エレテック 雪平鍋 21cm エコクリーン 04849551

エコクリーン アルミ エレテック 雪平鍋 21cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849551
品番
-
参考基準価格(税別)¥19,120販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

電磁調理器に最適な業務用鍋アルミエレテックシリーズ
優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
底板厚:6.0mm
水だけで、ガンコな油汚れがきれいに落ちる
IKDエコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
両口仕様
外径は注ぎ口を含む
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

仕様
電磁調理器:200V
材質
アルミ、SUS430、本体内面:ゼロクリア加工(エコクリーン)
容量(L)
2.4
内径(Φmm)×内深さ(mm)
210×82
外寸法(mm)
Φ233(柄部含まず)、底径:170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする