曜日別特売
- 銅 うどんすき鍋 27cm 丸新銅器 04850750

銅 うどんすき鍋 27cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04850750
品番
-
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

銅ならではの高い熱伝導率

仕様
オーブン:非対応、対応熱源:ガス器具、食器乾燥機:非対応、電磁調理器:非対応
材質
銅
容量(L)
2.4
内寸法(mm)
深さ:70
外寸法(mm)
外径:320
電子レンジ
×
食器洗浄機
非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする