曜日別特売
- 銅 片口 雪平鍋 21cm(内面錫引) 丸新銅器 04851012

銅 片口 雪平鍋 21cm(内面錫引)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851012
品番
-
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

熱伝導率が良いので火加減の難しい調理に適しています。

材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)
容量(L)
2.8
外径(Φmm)
228
内寸法(mm)
21cm、深さ:99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする