曜日別特売
370 EBM SUS430 丸型キャリー 370(Φ370×H60mm) EBM(江部松商事) 04851240

EBM SUS430 丸型キャリー 370(Φ370×H60mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851240
品番
370
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

重労働を軽減する縁の下の力持ち
食品加工工場・セントラルキッチン・厨房や台車の入れない狭い場所などで大活躍
女性や高齢者にも働きやすい環境をつくります。
キャスター:ナイロン製Φ754輪自在(2輪ストッパー付)
耐荷重:約120kg
型番がフレームの内寸となっております。隙間がなるべくできないようにサイズをお選びください。
移動の際は上部に載せたタンク・容器をしっかり支え、段差等による転倒には充分ご注意ください。
容器を載せる場合はキャリーの中心に置くようにしてください。

材質
SUS430、キャスター:ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
内寸法(Φ×Hmm)
370×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする