曜日別特売
- 銅 打出 片口雪平鍋(内面錫引無)18cm 丸新銅器 04851319

銅 打出 片口雪平鍋(内面錫引無)18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851319
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

電磁調理器不可
優れた熱伝導
銅素材の高い抗菌性

材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)
外寸法(mm)
外径:180、長さ:365、高さ:140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする