※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの ミルクパン・プチパン
18-8 蓋付 ミルクパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04895862
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
0.7
内寸(cm)
13
質量(kg)
0.3
サイズ(cm)
13
深さ(mm)
70
外寸(mm)
Φ148
板厚(mm)
0.7