※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ すきやき鍋 ツル付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04909275 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サイズ(cm)18 材質アルミ 質量(kg)0.4 外寸(mm)Φ180 板厚(mm)3 内径×深さ(mm)Φ165×35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04909284
2022-02-11
用途:
注文前と注文後で発送日時が変更され連休中に使用できない

2/11の連休中に使用するつもりで本品を見ていると翌日発送と記載があったので2/9日注文した、2/10発送戴ければ幾ら何でも連休中には届くであろうと思い注文決定。
ところが2/9の2通目のメールを見ると配達は2/14連休後に届くと書いてある。
そんな馬鹿な事があっては成りません。注文前の条件を守って頂かないと注文後に発送予定を勝手に変更されては適切な時期に使用することが出来なく成ります、こんなに不安定な納期ではモノタロウには注文出来ません、罰金ものです。キャンセル申し込み中です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。土日祝は出荷対応日数に含まれておりません。よろしくお願いいたします。

モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする