ソーラーブロック サイドウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05662497
品番
71661028
販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
¥6,490

UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック加工を施した生地で作ったサイドウォール。
光を遮り、熱をやわらげるので夏の使用に最適で、視線もさえぎるからプライバシーも守ってくれる。濡れても安心の耐水圧1000mm。

用途
日射しを超強力ブロック!! Qセットタープ用遮光ウォール。
適合本体
71204012・71661031
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
耐水圧(mm)
1000
主材質
ポリオックス
全質量(g)
(約)720
寸法(縦×横)(cm)
(約)183×270
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする