HB-183 贅の極み ふっ素IH対応 ガラス蓋付すきやき鍋 パール金属 06527858

贅の極み ふっ素IH対応 ガラス蓋付すきやき鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527858 品番HB-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

和食・洋食・マルチに活躍
お手入れしやすい内面ふっ素加工
オール熱源対応

サイズ(cm)26 容量(L)3 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、つる/鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋/強化ガラス品、つまみ/フェノール樹脂 質量(g)1400 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×130 対応オール熱源 底面の厚さ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527858
2015-05-20
用途:
料理

扱いやすくてサイズも丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする