パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ツル付き鍋
贅の極み ふっ素IH対応 ガラス蓋付すきやき鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527867
品番
HB-184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
和食・洋食・マルチに活躍
お手入れしやすい内面ふっ素加工
オール熱源対応
サイズ(cm)
28
容量(L)
3.7
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、つる/鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋/強化ガラス品、つまみ/フェノール樹脂
質量(g)
1600
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×290×135
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
2.5