曜日別特売
N-86 アルミ ストレート パッキン寸胴鍋 ナカオアルミ 06685333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ ストレート パッキン寸胴鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)27.0
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード06685333品番N-86
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質アルミ/アルマイト仕上容量(L)27.0サイズ(cm)33質量(kg)4.6板厚(mm)3.0外寸法(Φmm)336内径×深さ(mm)330×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする