共柄天ぷら鍋20cm

共柄天ぷら鍋20cm - よこやま
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ0.8mm)
寸法(mm)
約208×278×100(本体高さ:約78)
質量(g)
約640
容量(L)
約2.2
加工
表面:シリコン樹脂塗装
内容量
1個(2200mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772458EJTP-251
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする