表皮パーツケース小物入 角型 二重縫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06758697
品番
PC-15
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

牛革を使用したパーツケースです。

用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
407-1259
材質
牛革
形状
パーツケース角型
幅(mm)
105
色
茶
高さ(mm)
160
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※皮の色がカタログと異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする