Gスタイル ツールケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
201-2144
注文コード
06758722
品番
KNW-081
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

小物ポケットにしっかりホールドするWラッセルを使用しております。
工具の出し入れにも傷つけにくい樹脂板で耐久性をアップしました。

用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2144
形状
ツールケース1丁差
幅(mm)
80
高さ(mm)
235
奥行(mm)
30
材質
生地:ナイロン Dカン:スチール
色
黒
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする