ヌメ皮圧着ペンチ差し 二重縫い銅リベット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06758740
品番
CE-04
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。

用途
圧着ペンチ差し用。
トラスコ品番
217-6842
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮圧着ペンチ差し二重縫い銅リベット
幅(mm)
105
色
ヌメ皮
高さ(mm)
250
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする