コヅチ
ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0478
注文コード
06758776
品番
SP-D1
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
トラスコ品番
216-0478
形状
ヌメ皮ペンチ差し7インチ用1丁入
幅(mm)
60
高さ(mm)
155
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。