コヅチ
Gスタイル ツールケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
201-2182
注文コード
06758977
品番
KNW-083
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小物ポケットにしっかりホールドするWラッセルを使用しております。
工具の出し入れにも傷つけにくい樹脂板で耐久性をアップしました。
用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2182
形状
ツールケース3丁差
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
奥行(mm)
40
材質
生地:ナイロン Dカン:スチール
色
黒
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。