コヅチ
ヌメ皮ペンチ差し 2段二重縫い銅リベット型押
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759002
品番
SP-03
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
ペンチ差し2段差し用。
トラスコ品番
216-0464
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ペンチ差し2段二重縫い銅リベット型押
幅(mm)
95
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。