ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
215-8938
注文コード
06759038
品番
SP-D2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。

トラスコ品番
215-8938
形状
ヌメ皮ペンチ差し7インチ用2丁入
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする