コヅチ
エボリューション 墨壷ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759117
品番
EM-26
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
墨壷ケースですが、
小さいビスの収納にも便利です。
用途
墨壺ケース用。
トラスコ品番
407-0616
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
墨壷ケース
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
210
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。