コヅチ
RED ZONE ツールケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
208-7499
注文コード
06759142
品番
KNR88
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハードプレート仕様で工具の接触に強いです
用途
作業工具入れに。
トラスコ品番
208-7499
幅(mm)
90
高さ(mm)
250
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
色
赤
奥行(mm)
75
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。
※火気等には近付けないでください。
※ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください、落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
※事故防止のため毎作業前に点検して下さい。
※用途以外の使用はしないでください。