ヌメ皮モンキー差し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
217-6847
注文コード
06759178
品番
SR-02
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。

トラスコ品番
217-6847
形状
ヌメ皮モンキー差し300mm用
幅(mm)
80
高さ(mm)
195
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする