ダストポケット付電工袋2段工具差付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06759212
品番
KNP-13
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ダストポケット付の工具差付2段電工袋です。

用途
工具差付電工袋2段用。
トラスコ品番
405-1463
材質
本体:ナイロン、金具:スチール
形状
電工袋2段工具差付
幅(mm)
210
色
ブラック
高さ(mm)
255
奥行(mm)
150
ベルト通し幅(mm)
100
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたらご使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする