ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用 二重縫い銅リベット型押

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
216-0536
注文コード
06759266
品番
SP-31
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。

トラスコ品番
216-0536
形状
ヌメ皮ペンチ差し8インチ用1丁入二重縫い銅リベット型押
幅(mm)
85
高さ(mm)
230
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする