コヅチ
スリー・エル ツールケース3丁差
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759336
品番
SW-003BK
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベルト幅60mmまで対応です。
生地に特殊加工レザーを使用し、耐久性に優れています。
用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-3558
材質
生地:人工スエード・人工皮革 金具:スチール
形状
ツールケース3丁差
幅(mm)
170
色
黒
高さ(mm)
240
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。