ヌメ皮ペンチ差し 2段ドライバー差し付二重縫い型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06759397
品番
SP-05
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。

用途
4丁差し用。
トラスコ品番
215-8959
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ペンチ差し2段ドライバー差し付二重縫い型押
幅(mm)
90
色
ヌメ皮
高さ(mm)
230
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする