コヅチ
ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2段 型押
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06759449
品番
SN-24
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
牛革使用の2段剪定・折鋸ケースです。
用途
剪定鋏・折鋸ケース2段用。
トラスコ品番
405-4583
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2段 型押
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
230
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。