鋸巻(5枚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06759458
品番
NKK-17BK
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

国内で加工・仕上げされた国産品です。
防水加工布使用しており、引裂強度がアップしました。
しなやかで丈夫で出し入れし易いです。

用途
鋸巻5枚用。
トラスコ品番
201-4299
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
鋸巻5枚用
幅(mm)
430
色
黒
高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする