SO-26 ヌメ皮 大久保鋏・剪定鋏ケース2段 型押 コヅチ 06759467

ヌメ皮 大久保鋏・剪定鋏ケース2段 型押

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06759467
品番
SO-26
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

牛革使用の大久保210mm用、剪定200mm用の2段ケースです。

用途
大久保鋏、剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-1415
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏・剪定鋏ケース2段 型押
幅(mm)
145
色
肌色
高さ(mm)
260
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする