VEU-28J フレキシブルベンド(ベージュ) 未来工業 06883792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルベンド(ベージュ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管VE28
内容量1個注文コード06883792品番VEU-28J
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。

適合管VE28ベージュ寸法L(mm)750.4寸法D1(Φmm)36.2寸法D2(Φmm)34.6寸法l(mm)40トラスコ品番850-8325
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06883783
2024-08-21
用途: メーターボックスへの配線保護

メーターボックスへ配線されたVVFの劣化が気になりましたので、紫外線からの保護の目的で取り付けました。
後入れのためスリット加工を施しました。
取付にはやや苦労しましたが本来の施工方法とは異なりますので仕方ないですね。
耐候性が高いとのことですので期待しております。

対象商品 : 06883774
2021-05-19
用途: PF管施工時
電気・ガス・熱供給・水道業

PF管(16サイズ)施工時、ボックス接続や曲がりのキツい部分に使用しています。
PF管との接続にはストレート部分の削除、カップリングの用意等が必要ですが、
かなり小半径の曲がりにも対応でき、重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする