シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの やかん
FK-22 フラットケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07336178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ほうろう加工により表面がガラス質で美しい色合いと光沢のケトル。持ち手はたたむことができるので収納もコンパクトに。冷蔵庫でそのまま冷やすこともできます。
材質
[本体]ホーロー用鋼板(底の厚さ-.8mm)[蓋つまみ・ハンドル]フェノール樹脂[リング・茶こし]ステンレス[取手取り付け部]ナイロン樹脂
色
レッド
高さ(mm)
190
質量(g)
900
縦(mm)
180
横(mm)
210