曜日別特売
12856 黒耐熱ステン異径アダプタ ホンマ製作所 07405461

黒耐熱ステン異径アダプタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405461
品番
12856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

異なる径の煙突を、小径側から大径側へ接続できます。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
排気不良や燃焼不良につながるおそれがあるため、逆向きの縮径には使用できません。
ハゼ折り煙突専用です。

用途
異径のハゼ折り煙突を拡径して接続する際に。
接続径(Φmm)
106→120
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
対応
溶接煙突には使用不可
耐熱温度(℃)
700
有効寸法(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする