曜日別特売
13016 ステンエントツ エビ曲 ホンマ製作所 07405488

ステンエントツ エビ曲

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405488
品番
13016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

軽量で取り付けやすい設計です。
汎用性に優れています。
ハゼ折り加工を採用したローコスト仕様です。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
日本の環境に合わせて設計されています。

用途
煙突配管を90°曲げる際の接続に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
径(Φmm)
煙突:200
寸法A(mm)
302
角度(°)
曲がり:90
寸法B(mm)
185
加工
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする