ホンマ製作所
ステンレス スライド支え脚 2枚組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405506
品番
15003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
設置距離に合わせて長さを調整できます。
2本組で煙突を支持できます。
用途
煙突を壁や屋根などに固定する際に。
寸法L(mm)
900~1600
仕様
(付属有無)取付用ビス:付属なし
その他
(別売品)二つ割:別売
材質
SUS430ステンレス
板厚(mm)
1.2
金具幅(mm)
29
入数(本)
2