曜日別特売
12724 黒耐熱煙突 T笠 ホンマ製作所 07405540

黒耐熱煙突 T笠

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405540
品番
12724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

耐熱温度は700℃までで、高温の排煙に対応します。
SUS430ステンレス製です。
黒耐熱仕上げです。
ハゼ折り構造で、煙突に正挿しして接続します。
ホンマ製作所のストーブ専用に設計されています。
日本製です。

用途
ハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
径(Φmm)
煙突:106
寸法A(mm)
137
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
耐熱温度(℃)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする