曜日別特売
12349 黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 ホンマ製作所 07405558

黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405558
品番
12349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

室内側用と屋外側用の2枚セットです。
黒耐熱仕上げです。
SUS430ステンレス製で、日本国内で生産されています。

用途
メガネ石の室内側と屋外側を覆い、煙突壁貫通部を仕上げる際に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
開口寸法(mm)
190
対応径(Φmm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする