ホンマ製作所
黒耐熱ステンレス煙突接続バンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405576
品番
13089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
煙突の接続部を締結し、抜け落ちを防ぎます。
抜け落ちるおそれがある接続箇所に使用します。
用途
煙突の接続部を固定し、抜け落ちを防ぐ際に。
材質
ステンレス
仕上
黒耐熱
径(mm)
対応煙突:150