ホンマ製作所
黒耐熱煙突 ハゼ折り二重 Sトップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405619
品番
12848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐熱温度は700℃までの黒耐熱仕様です。
SUS430ステンレス製です。
ハゼ折り加工を採用しています。
日本製です。
用途
Φ106mmハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:106
寸法A(mm)
235
寸法B(mm)
284
加工
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700