ホンマ製作所
ステンエントツ エビ曲45°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405637
品番
12481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
45°曲げにより、煙突配管の方向を調整できます。
SUS430ステンレス製のハゼ折り煙突です。
耐熱温度は700℃までです。
用途
薪ストーブ用煙突の配管方向を45°変える際に。
径(Φmm)
煙突:110
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
構造
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700
曲げ角度(°)
45